Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Trenn- und Messklemme mit Drücker mit Prüfmöglichkeit, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292411
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1772
EAN/GTIN:
     4055143961141
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Drücker; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 5,2 mm, Höhe: 76,8 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: ohne, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1772
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,34*
€ 123,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,328*
€ 124,498*
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 128,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,18*
€ 131,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,00*
€ 150,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,61*
€ 156,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,04*
€ 154,7476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,87*
€ 147,4053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,09*
€ 142,9071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,18*
€ 128,7342
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.