Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVLink Lastmanagement 5 LS dynamisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDB
EAN/GTIN:
     3606481828385
Suchbegriffe:
Batterieladegerät
Ladegerät (Batterie-)
Akkuladegerät
Akkumulatorladegerät
HMIBSCEA53D1EDB - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 5 Ladestationen in max. 2 Zonen. Betriebsart: statisch & dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Verschiedene Benutzerprofile, Mehreren Zonen und Teilzonen, Kompatible Ladestationen: EVlink Wallbox G4 Smart, EVlink Parkplatz 2, EVlink 24 kW DC-Schnelllader, EVlink AC Pro, Parkplatz 3. Montage: Auf Montageplatte hochkant oder flach, DIN-Schiene, Abmessungen BxHxT (mm) 157x150x46, Gewicht 1 kg. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95% nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m. Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse A EN 55022, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61131-2. Klasse A Gruppe 1 EN 55011, EN 61000-6-4, EAC, RCM, CE. Nennspannung: 24 V, Breite: 157 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 46 mm, Energieverbrauch: 16 W, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte: 10, Ladestrom: 2,5 A, Notentriegelung bei Stromausfall: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIBSCEA53D1EDB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 627,39*
€ 685,46*
Frei Haus
ab € 633,72*
€ 692,30*
Frei Haus
ab € 642,83*
€ 707,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,55*
€ 711,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 682,08*
€ 746,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,52*
€ 888,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,04*
€ 883,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,93*
€ 837,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,08*
€ 811,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,11*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,03*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 574,34*
Zubehör
Schneider Electric
NSYS3D3320P
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.