Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 5 L HMIBSCEA53D1EDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 5 Ladestationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 5 Ladestationen
Artikel-Nr.:
     3517A-67354232
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDB
EAN/GTIN:
     3606481828385

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 5 L HMIBSCEA53D1EDB

HMIBSCEA53D1EDB - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 5 Ladestationen in max. 2 Zonen. . Betriebsart: statisch &
dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
2,5 A
Nennspannung:
24 V
Energieverbrauch:
16 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
10
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 626,61*
€ 683,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 628,55*
€ 690,39*
Frei Haus
ab € 645,33*
€ 705,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,78*
€ 709,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 651,98*
€ 712,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,39*
€ 821,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,04*
€ 814,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,44*
€ 790,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,91*
€ 774,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,55*
€ 747,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 165,89*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,05*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 577,03*
Zubehör
Schneider Electric
NSYS3D3320P
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.