| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYS3D3320P Herst.-Nr.: NSYS3D3320P EAN/GTIN: 3606480159718 |
| |
|
| | |
| Wandschrank Spacial S3D aus Stahlblech mit Montageplatte. 300 x 300 x 200 mm. Korpus aus einem Stück gefalzt und verschweißt, verstärktes Vorderprofil in zweifacher Blechstärke als Regenrinnenprofil. Bündige Rückseite. IP66, IK10. Leicht aushängbare Tür, schneller Türanschlagwechsel, hervorragende Stabilität durch 20 mm starken Verstärkungsrahmen in doppelter Blechstärke, Türöffnung 120°, 2 oder 3 verdeckt liegende Scharniere. Dreipunktverschlusssystem mit nur einem Betätigungselement ab Bauhöhe 600 mm. Problemloser Gestängeumbau. Max. Belastbarkeit: 50 kg/m2. angefastes Türprofil, plasmaverschweißt, Beschichtung aus Epoxy-Polyester in RAL 7035. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Montageplatte: | ja | Montageplatte tiefenverstellbar: | nein | Anzahl der Schlösser: | 1 | Anreihbar: | nein | Anzahl der Türen: | 1 | Geeignet für metrische Montage: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | EMV-Ausführung: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Mit Sichttür: | nein | Mit Lüftungstür: | nein | Mit rückseitiger Tür: | nein | Bodenaufstellung möglich: | nein | Wandbefestigung möglich: | ja | Wandeinbau: | nein | Mastbefestigung: | ja | Schrägdach: | nein | Schlagfestigkeit: | IK10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66, chassisplatte, schneider electric schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem |
| | |
| |