Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkanalige, elektronische Sicherun g zum Schutz von 24 V-Verbrauchern. Einf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275741
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTCBE124DC/1-4ASI-R
EAN/GTIN:
     4063151069759
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
1-kanalige, elektronische Sicherung zum Schutz von 24 V-Verbrauchern. Einfache Potenzialverteilung mit Reihenklemmen aus dem System CLIPLINE complete. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung. Zur Installation auf DIN-Tragschienen. Nennstrom: 24 A, Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Höhe: 105,8 mm, Tiefe: 55,6 mm, Betriebsspannung: 27,5 V, mit Fernmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -30...60 °C, Aktive Strombegrenzung x IN: 0, Sicherungstyp: elektronisch, Fail-Safe-Element: 5 A, Abschaltzeit: 0,01 ms, Max. kapazitive Last: 0,026 µF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTCBE124DC/1-4ASI-R
Ident Code:
1135753
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, phoenix contact schutzschalter, schutzschalter, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,47*
€ 40,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 41,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 43,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,21*
€ 44,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,29*
€ 45,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208511
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3210567
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3211786
ab € 1,0434*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6694*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,3922*
Zubehör
Phoenix Contact
3205048
ab € 0,835*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.