Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1267772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-1-8200/SE1
EAN/GTIN:
     4015080896616
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
T0-1-8200/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8200 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 6 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: false, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 5,5 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,32 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 20 A, Schaltleistung bei 400 V: 5,5 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 13,3 A, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-1-8200/SE1
Ident Code:
197383
Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, EIN/AUS-Schalter, Automat, Einbaugerät, Ausschalter mit Signallampe, Gruppenschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,17*
€ 168,96*
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 173,87*
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 181,34*
€ 5,95*
ab € 150,94*
€ 181,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,23*
€ 206,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.