Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0 20A Aufbau 1 Baueinh. 90Grd. rastend T0-1-8200/SE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10170274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197383
EAN/GTIN:
     4015080896616
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

T0 20A Aufbau 1 Baueinh. 90Grd. rastend T0-1-8200/SE1

T0-1-8200/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8200
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,35*
€ 167,33*
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 172,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,96*
€ 179,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 179,77*
€ 5,95*
ab € 150,57*
€ 179,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.