| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72065196 Herst.-Nr.: 196845 EAN/GTIN: 9008790990410 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalte analog SRSD1NOW Analoger Dämmerungsschalter für Verteilerkasten, Breite 17.5mm, externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), fixe Ein- und Ausschaltverzögerung, zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw., Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar, breiter Luxbereich (2-2000 lux), hohe Schaltleistung, 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by Leistung ~0,3W Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 2600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 730 VA | Max. Schaltleistung LED: | 350 W | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,82* | € 108,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,54* | € 108,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,31* | € 112,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,22* | € 112,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,76* | € 121,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|