| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1254341 Herst.-Nr.: 857-181 EAN/GTIN: 4055143724319 |
| |
|
| | |
| Elementar-Solid-State-Relais; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 24 V Nennstrom: 8 A, Breite: 5 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 28 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 857-181 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,14* | € 404,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,87* | € 410,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,95* | € 414,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 375,572* | € 423,512* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 425,40* | € 479,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 21,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|