Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Pro2 1-phasig DC 24 V/40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254181
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2787-2448
EAN/GTIN:
     4055143878296
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgung; Pro 2; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig; Eingangsnennspannung AC 200 … 240 V Breite: 120 mm, Höhe: 169 mm, Tiefe: 130 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 7, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...28 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 180...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 180...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 40 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 40 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2787-2448
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,75*
€ 408,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,3968*
€ 408,7768*
Frei Haus
ab € 374,47*
€ 412,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 383,71*
€ 425,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,31*
€ 442,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2789-1233
ab € 438,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2789-9015
ab € 37,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2789-9023
ab € 57,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.