Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme mit Drücker PE 2,5mm² grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254077
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-2707
EAN/GTIN:
     4055143844482
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; PE; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,2 mm, Höhe: 92,5 mm, Tiefe: 51,7 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-2707
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,65*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 3,77*
50
Frei Haus
ab € 3,1846*
€ 3,7946*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,251*
€ 3,871*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,3058*
€ 3,9358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,871*
€ 4,60649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.