Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX2X4YE
EAN/GTIN:
     4055626526935
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: gelb Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 6,15 mm, Höhe: 28,6 mm, Tiefe: 21,7 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX2X4YE
Ident Code:
1028363
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6194*
€ 0,8394*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6659*
€ 0,899*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,659*
€ 0,899*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6874*
€ 0,9274*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,7775*
€ 1,0475*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,7775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 52,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 233,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6698*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,798*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.