Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 2X4 YE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-88454927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028363
EAN/GTIN:
     4055626526935
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen grünge...
reihenklemmen phoenix contact

Verteilerblock PTFIX 2X4 YE

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,15*
ab € 38,33*
€ 38,33*
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 36,02*
€ 40,56*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 37,19*
€ 41,85*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 42,83*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,81*
€ 43,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 205,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 24,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,2125*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 87,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 17,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 18,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 18,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 18,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 31,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 31,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.