Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 2X4 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 2X4 YE
Verteilerblock PTFIX 2X4 YE
Artikel-Nr.:
     3517B-88454927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028363
EAN/GTIN:
     4055626526935
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 2X4 YE

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6194*
€ 0,8394*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,659*
€ 0,889*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6874*
€ 0,9274*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7126*
€ 0,9526*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72345*
€ 0,97345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,235*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2226*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.