Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250451 Herst.-Nr.: HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK EAN/GTIN: 4055626490403 |
| |
|
| | |
| Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard Breite: 39 mm, UV-beständig: false, Höhe: 84 mm, Tiefe: 48,8 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: true, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK | Ident Code: | 1012581 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,86* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,15* | € 7,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,83* | € 8,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|