Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1012581
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012581
EAN/GTIN:
     4055626490403
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
Tüllengehäuse COM, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M25, Standard
Weitere Informationen:
Länge:
48.8 mm
Höhe:
77.57 mm
Breite:
39 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
true
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.