Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1250447 Herst.-Nr.: HC-COM-BAWS-PL-BK EAN/GTIN: 4055626488592 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 36 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 49,5 mm, UV-beständig: false, Höhe: 36 mm, Tiefe: 64 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-COM-BAWS-PL-BK | Ident Code: | 1012433 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,86* | € 7,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,83* | € 8,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,87* | € 8,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,70* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|