Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1012433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012433
EAN/GTIN:
     4055626488592
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kabelverschraubung
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 41,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard
Weitere Informationen:
Länge:
46.6 mm
Höhe:
42.92 mm
Breite:
61.41 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.