Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ECS-B-122X169-L-UV-VGY
EAN/GTIN:
     4055626665078
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm Farbe: grau, Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ECS-B-122X169-L-UV-VGY
Ident Code:
1050206
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,17*
€ 36,93*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 37,23*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,48*
€ 37,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,42*
€ 45,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 125,61*
€ 151,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 186,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.