Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P0841 Herst.-Nr.: 1050206 EAN/GTIN: 4055626665078 |
| | |
|
| | |
| Elektronikgehäuse, 1050206, Phoenix Contact Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: Grau (7042), Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm. Features * Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen * Integrierter Manipulationsschutz * Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik * Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage * Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen * Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke * Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 176 mm | Material: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,11* | € 37,70* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,16* | € 38,01* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,50* | € 38,31* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,55* | € 45,65* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 125,50* | € 154,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|