Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-4P-2,0-800/M8FS0,34
EAN/GTIN:
     4063151038342
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Kabellänge: 2 m Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 48 V, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-4P-2,0-800/M8FS0,34
Ident Code:
1114600
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 7,79*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 8,50*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,03*
€ 8,88*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 8,91*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 445,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,011*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.