Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073934 Herst.-Nr.: CM556343 EAN/GTIN: 3599075563437 |
| |
|
| | |
| Cablofil Wand -und Deckenkonsole CSNC 400, Höhe 210mm, Länge 288mm (Bügel oben), 478mm (Bügel unten), Belastung 480N (Deckenmontage oder Wandmontage), tauchfeuerverzinkt, mit patentierter schraubenlosen Schnellmontage der Gitterrrinne Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 480 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556343 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,89* | € 45,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,98* | € 45,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,45* | € 45,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,64* | € 45,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|