Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenkonsole schraublose CSNC 400 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenkonsole schraublose CSNC 400 GC
Deckenkonsole schraublose CSNC 400 GC
Artikel-Nr.:
     3517A-70957955
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556343
EAN/GTIN:
     3599075563437
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Deckenkonsole schraublose CSNC 400 GC

Cablofil Wand -und Deckenkonsole CSNC 400, Höhe 210mm, Länge 288mm (Bügel oben), 478mm (Bügel unten), Belastung 480N (Deckenmontage oder Wandmontage), tauchfeuerverzinkt, mit patentierter schraubenlosen Schnellmontage der Gitterrrinne
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
480 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,72*
€ 45,16*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 45,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,60*
€ 45,76*
€ 3,90*
ab € 34,62*
€ 45,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.