Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 200mm CSNC200V4A V4A Supra NK schraubenlo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1073929
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556324
EAN/GTIN:
     3599075563246
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Deckenausleger, Nennlaenge 200 mm, in Edelstahl V4A (1.4404), zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 200 mm Breite. Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 800 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
CM556324
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,77*
€ 66,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,18*
€ 73,93*
1
€ 5,46*
ab € 65,35*
€ 84,30*
1
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 86,02*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 67,77*
€ 87,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
CM556304
ab € 46,75*
Ähnlich
Legrand
CM556314
ab € 61,36*
Ähnlich
Legrand
CM556334
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.