Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenkonsole,schraublos CSNC 200 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenkonsole,schraublos CSNC 200 V4A
Deckenkonsole,schraublos CSNC 200 V4A
Artikel-Nr.:
     3517A-65961141
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556324
EAN/GTIN:
     3599075563246
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Deckenkonsole,schraublos CSNC 200 V4A

Deckenausleger, Nennlaenge 200 mm, in Edelstahl V4A (1.4404), zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 200 mm Breite.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..200 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
800 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,97*
€ 66,84*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,38*
€ 73,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 65,56*
€ 84,17*
1
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 85,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 67,98*
€ 87,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
CM556304
ab € 46,87*
Ähnlich
Legrand
CM556314
ab € 61,18*
Ähnlich
Legrand
CM556334
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.