Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 für explosionsgefährdete Bereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1055991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP/KR-M/EEXE/II/ATEX20X1,5BL
EAN/GTIN:
     4044773273939
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten., Nutzen siehe SKINTOP® K-M ATEX plus blau, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, Farbe: blau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 25 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 5...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
SKINTOP/KR-M/EEXE/II/ATEX20X1,5BL
Ident Code:
54115425
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,9136*
€ 2,4016*
50
€ 5,46*
ab € 2,2404*
€ 2,7104*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22852*
€ 2,71852*
50
€ 5,95*
ab € 2,24753*
€ 2,74753*
Lager 6232
70
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.