Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 54115425 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 54115425 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 54115425 Kabelschiene Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37106774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP K-M / KR-M ATEX plus blau handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Formstoff, auf Polyamid Basis. Sie eignet sich speziell für den Einsatz an Maschinen-, Anlagenbau und in der chemischen und petrochemischen Industrie in explosionsgefährdeten Bereichen der Schutzklasse „e“ erhöhte Sicherheit (DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31) für den eigensicheren Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.