Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel
3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel
3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel
3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel
3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Sync Handy High Speed Ladekabel Datenkabel
Artikel-Nr.:
     6208-2888
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     2888
EAN/GTIN:
     4260444999834
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
micro usb kabel 3 meter
usb anschlusskabel

3m Micro USB Kabel von NALIA, Stabiles Nylon umflochtenes Sync Handy High Speed Ladekabel/ Datenkabel für z.B. Android Smartphones, Samsung, Huawei, HTC, LG, Sony, Nokia, Motorola etc. - Gold

Unser nalia High-Speed- Daten / Sync Micro USB Kabel ermöglicht schnelles Laden und Übertragen von Daten.

Langlebig und sicher: Hochwertiges, strapazierfähiges Nylon umflochtenes Kabel mit 24k vergoldeten Steckern und Kontakten, bietet eine hohe Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit (mehr als 5000 Kabelbiegungen) - Das Kabel ist an jedem USB Port anschließbar, egal ob Sie es zu Hause, im Büro, oder unterwegs im Fahrzeug verwenden.

Das Kabel ist kompatibel mit den meisten Schutzhüllen und Cases - Ungestörtes Laden bei vollem Schutz

Die Gesamtlänge des Kabels beträgt ca. drei Meter (3 m) - Perfekte Länge für ein bequemes Laden Ihrer Geräte.

Mit vielen Geräten Kompatibel

Android Smartphones und Tablets z.B. von Samsung / HTC / Sony / Wiko / LG / Nokia / Huawei / Motorola und viele mehr

Tragbare Ladegeräte, Spielekonsolen, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Kameras ....

Mit allen Geräten die einen Micro-USB Anschluss besitzen

Lieferumfang:

1x nalia Nylon umflochtenes verwicklungssicheres Micro USB Sync Lade + Datenkabel für Android Smartphone / Samsung / HTC / Huawei / Sony / LG / Motorola / Nokia & weitere

  • Unser nalia High-Speed- Daten / Sync Micro USB Kabel ermöglicht schnelles Laden und Übertragen von Daten.
  • Langlebig und sicher: Hochwertiges, strapazierfähiges Nylon umflochtenes Kabel mit 24k vergoldeten Steckern und Kontakten, bietet eine hohe Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit (mehr als 5000 Kabelbiegungen) - Das Kabel ist an jedem USB Port anschließbar, egal ob Sie es zu Hause, im Büro, oder unterwegs im Fahrzeug verwenden.
  • Das Kabel ist kompatibel mit den meisten Schutzhüllen und Cases - Ungestörtes Laden bei vollem Schutz
  • Die Gesamtlänge des Kabels beträgt ca. drei Meter (3m) - Perfekte Länge für ein bequemes Laden Ihrer Geräte.
Weitere Suchbegriffe: micro usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.