Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel
1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel
1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel
1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel
1m Full HD DVI zu DVI Kabel von NALIA, Full HD bis 1080p Monitorkabel Videokabel
Artikel-Nr.:
     6208-2414
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     2414
EAN/GTIN:
     4260444994969
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1m 18+1

1m - nalia DVI zu DVI Kabel | 24k vergoldete Kontakte | Full HD Auflösungen bis 1080p für Monitore, PCs, Notebooks, Fernseher (LCD/Plasma/TFT), Projektor - 1 Meter Schwarz

Hochwertiges und doppelt abgeschirmtes DVI Kabel (Alu-Mylar Folie + Aluminiumgeflecht) zum bestmöglichen Schutz gegen Störsignale

Full HD Auflösung: Unterstützt alle Auflösungen bis 1080p (1920 x 1080 Pixel) sowie alle Monitore mit einem DVI-D/DVI-I Anschluss

Bestmögliche Signalqualität durch 24k vergoldeten Vollmetallstecker und 2 Ferritkernen

Langlebig, robust und flexibel: Kabel besteht aus hochwertigem Steckergehäuse und einem sehr widerstandsfähigem PVC Mantel

Integrierter Knickschutz: verhindert Kabelbrüche

verzinnte OFC Kupferleiter

Kabelanschlüsse: DVI-D zu DVI-D Kabel, 18+1 Pin

Kompatibel: für alle Geräte mit passenden DVI-D/DVI-I Anschluss, z.B. Monitore, PCs, Notebooks, Fernseher (LCD/Plasma), Projektoren, uvm.

Bitte beachten Sie:

- Dieses Kabel unterstützt nur digitale Signale. Die Funktion bei Nutzung eines DVI zu VGA Adaptersist zum Beispiel nicht gegeben, da VGA analog ist.

Lieferumfang:

1x nalia DVI zu DVI Kabel | 24k vergoldete Kontakte | Full HD Auflösungen bis 1080p für Monitore, PCs, Notebooks, Fernseher (LCD/Plasma/TFT), Projektor

  • Full HD Auflösung: Unterstützt alle Auflösungen bis 1080p (1920 x 1080 Pixel) sowie alle Monitore mit einem DVI-D/DVI-I Anschluss
  • Hochwertiges und doppelt abgeschirmtes VGA-Kabel (Alu-Mylar Folie + Aluminiumgeflecht) zum Schutz gegen Störsignal Bestmögliche Signalqualität durch 24k vergoldeten Vollmetallstecker und 2 Ferritkernen
  • Langlebig und robust: Kabel besteht aus hochwertigen Steckergehäusen und einem sehr widerstandsfähigem PVC Mantel. Integrierter Knickschutz verhindert Kabelbrüche
  • Präzisionsstecker sorgen für einen festen Halt Kompatibel zu allen Geräten mit passenden DVI-D/DVI-I Anschluss Kabelanschlüsse: DVI-D zu DVI-D Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.