Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempur Shape Queen Schlafkissen Smart Cool [Gr. M 61x31x10/7 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-TEMP83300185
Hersteller:
     TEMP
Herst.-Nr.:
     83300185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen
Tempur Shape Queen Schlafkissen Smart Cool [Gr. M 61x31x10/7 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
620 mm
Länge:
335 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: TEMPUR, SCHLAFKISSEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.