Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrozid Sensitive Wipes, 200 Tücher Spenderdose Inventar-Schnelldesinfektion


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Schülke mikrozid sensitive wipes Jumbo
Schülke mikrozid sensitive wipes Jumbo
Artikel-Nr.:
     619-SCHÜ70003104
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70003104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Mikrozid Sensitive Wipes, 200 Tücher Spenderdose Inventar-Schnelldesinfektion
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17414881
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Länge:
240 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
pro Packung
€ 25,00*
ab € 11,12*
€ 16,35*
6 Tage
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 17,02*
Lager 619
188
pro Dose
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 20,73*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,73*
€ 24,67
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Dose
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
134417
ab € 7,46*
Zubehör
Schülke
70003109
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.