Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid® sensitive wipes Jumbo 200 Tücher / Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-013114
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003104
EAN/GTIN:
     4032651980901
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher

mikrozid® sensitive wipes Jumbo

Die alkoholfreie Schnelldesinfektion ist geeignet für nicht-invasive Medizinprodukte und Flächen. Schülke stellt mikrozid® sensitive wipes nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu mikrozid® sensitive wipes Jumbo

  • 200 Tücher / Dose
  • Gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
  • Sehr schnell und gut wirksam
  • Geeignet für alkoholempfindliche Flächen und sensible Medizinprodukte
  • Gute Reinigungsleistung
  • VAH-Zertifikat und IHO-gelistet
  • Reg.-Nr. N-30345
  • 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,26 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,26 g Alkyl (C12-14) ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))
Wirkspektrum von mikrozid® sensitive wipes Jumbo

Mikrobiologische wirkt es gegen Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV), Rota-Viren, levurozid, Noro-Virus, Polyoma SV 40, MRSA.

Anwendungsbereiche von mikrozid® sensitive wipes Jumbo
  • Geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen
  • Aufgrund der guten Materialverträglichkeit ist das Präparat besonders für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet
  • Für medizinisches Inventar im Sinne des Medizinproduktgesetzes (MPG): Oberflächen von nicht eintauchbaren Medizinprodukten wie z.B. Stethoskopen oder Ultraschallköpfen für abdominale Untersuchungen, sowie Acrylglas. Für semikritische Medizinprodukte (z.B. Vaginalsonden) gilt hierbei, dass im Anschluss eine viruzide Abschlussdesinfektion erfolgen muss
  • Für Flächen gemäß Biozid-Produkte-Verordnung (BPR): empfindliche Arbeitsflächen in Krankenhäusern, ärztlichen und zahnärztlichen Praxen und Rettungswagen. Kleine Arbeitsflächen in Alten- und Pflegeheimen und medizinischen Laboren
  • Fläche mit dem getränkten Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen
  • Auf vollständige Benetzung achten
  • Vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernen
  • Achten Sie beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches auf hygienische Aspekte
  • Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten
  • Nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten

Weitere Informationen und Hinweise zum Umgang mit schülke mikrozid® sensitive Jumbo entnehmen Sie bitte dem PDFs.

Weitere Informationen:
Ausführung:
200 Tücher/ Dose
Typ:
Jumbo
PZN:
17414881
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
pro Packung
€ 25,00*
ab € 11,12*
€ 16,56*
Lager 537
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 17,24*
5 Tage
230
pro Dose
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 20,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke
70003109
ab € 9,52*
Zubehör
Schülke
134417
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.