Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-Universalbinde 5 m x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WS-Universal-Binde 5m x 10cm
WS-Universal-Binde 5m x 10cm
WS-Universal-Binde 5m x 10cm
Artikel-Nr.:
     619-SÖHN1004117
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1004117
EAN/GTIN:
     05605622057255
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
WS-Universalbinde 5 m x 10 cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00007539
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
100
Gewicht:
30 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 3,08*
Lager 619
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,82*
€ 4,63*
9 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.