Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-027125 Herst.-Nr.: 1004117 EAN/GTIN: 4250108803355 |
| |
|
|  |  |
 | WS-Universal-Binde Feingewebe Polyamid/Baumwolle, dauerelastisch, ca. 70 % dehnbar, mittlere Kompression, stützt und entlastet, waschbar, einzeln in Zellglas verpackt. Farbcode pink. Maße: Weitere Informationen:  |  | Maße: | 5m x 10cm | Textilkennzeichen: | 38% Polyamid, 62% Baumwolle | PZN: | 00007539 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 1,52* | € 2,66* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 1,50* | € 2,67* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,71* | € 3,08* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 2,82* | € 4,63* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 20,81* | € 28,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|