Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Medizinischer Dreiweghahn
>
Artikel
Discofix 3 rot Dreiwegehahn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-PETZ409512/0
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
4095120
EAN/GTIN:
4022495005212
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
3-Wege-Kugelhahn
Discofix Dreiwegehahn
Volltransparentes Gehäuse
Druckgeprüft bis 4 bar
Für 2 Infusionen/Transfusionen zur gleichen Zeit oder unmittelbar nacheinander
Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03200604
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Injektion + Infusion
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigkugelhahn
,
Dreifach-Kugelhahn
,
Dreiwege-Kugelhahn
,
Druckluft 3-Wege-Kugelhahn
,
Gas 3-Wege-Kugelhahn
,
Heizungs 3-Wege-Kugelhahn
,
Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn
,
Wasser 3-Wege-Kugelhahn
,
Winkel-Kugelhahn
,
Winkelkugelhahn
,
3-wege-kugelhahn kunststoff
,
3 wege kugelhahn
,
Dreiwegehahn
,
Dreiwegeventil
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,8786*
€ 1,161*
Lager 163
50
€ 6,49*
ab € 0,8992*
€ 1,546*
Lager 619
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,50*
ab € 1,23*
€ 1,56*
Lager 340
50
€ 9,00*
ab € 1,90*
€ 2,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 78,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vasco® Nitril light/ Untersuchungshandschuhe - Größe L - Spenderkarton
B. Braun
9207732
€ 5,69*
Sonstiges
B. Braun Original-Perfusor Leitung Standard 300 cm PVC-Infusionsleitung
B. Braun
8255253
€ 3,4198*
Sonstiges
B. Braun Sterifix Injektionsfilter 0,2 µm rund grün 50 Stück
B. Braun
4099206
€ 2,3518*
Sonstiges
BSN Carpex® carat Type I langer Nasenbügel 50 Stück
essity
0906303
€ 0,3474*
Sonstiges
Hartmann Verbandmull ZZ, verschiedene Größen - 10 cm x 2 m
Hartmann Group
206403
€ 3,245*
Sonstiges
L+R Trikotschlauchbinde 12 cm x 4 m 1 Stück Schlauchverband
Lohmann & Rauscher
14803
€ 28,59*
Sonstiges
Practical+ Ärztekrepp aus Tissue und PE-Folie 60cm x 50m weiß Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet
Weber & Weber
P60N-50-WEIß
€ 11,71*
Sonstiges
Servoprax Infusions-/Perfusionsleitungen Länge 150 cm 50 Stück
Servoprax
H7 1406
€ 0,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.