Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discofix C Dreiwegehahn steril blau mit 10 cm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     619-PETZ16500C
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     16500C
EAN/GTIN:
     4022495787439
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
medizinischer dreiwegehahn
Discofix C Dreiwegehahn steril blau mit 10 cm Schlauch
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03672579
Höhe:
100 mm
Breite:
220 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DISCOFIX, DREIWEGEHAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,34*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 80,97*
€ 102,02*
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 128,75*
€ 158,11*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
B. Braun
8255253
ab € 287,78*
Sonstiges
B. Braun
4099206
ab € 2,53*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305886
ab € 15,33*
Sonstiges
B. Braun
4667093
ab € 2,99*
Sonstiges
Hartmann Group
2064036
ab € 3,64*
Sonstiges
Servoprax
H7 1406
ab € 16,83*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14803
ab € 18,37*
Sonstiges
Weber & Weber
P60N-50-WEIß
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.