Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattosteotom, Obwegeser, 12 mm, 22,5 cm VE:ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blattosteotom, Obwegeser, 12 mm, 22,5 cm VE:ST
Artikel-Nr.:
     619-MART48-165-12-04
Hersteller:
     KLS Martin
Herst.-Nr.:
     48-165-12-04
EAN/GTIN:
     4057605708394
Suchbegriffe:
Blattosteotom
Osteotom
Osteotome
osteotom
Blattosteotom, Obwegeser, 12 mm, 22,5 cm VE:ST


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hygiene, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.