Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Stativmodell, 5-Fuß-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Stativmodell, 5-Fuß-Stativ
Untersuchungsleuchte LUCEA 40 Stativmodell, 5-Fuß-Stativ
Artikel-Nr.:
     619-MAQUALMLCA309001C
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     ALMLCA309001C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

LUCEA 40 Untersuchungsleuchte
Die neue Untersuchungsleuchte von Maquet für die tägliche Praxis

  • Gleichförmiges und gebündeltes Leuchtfeld
  • Licht ohne Schlagschatten und lästige Farbkonturen dank dem einzigartigen optischen System „HECOL“
  • Stabiler Farbwiedergabeindex bei 95
  • Farbtemperatur: 4.500 K
  • Minimale Wärmeabstrahlung
  • Perfekte Hygiene dank geschlossenem Leuchtenkörper
  • Patentiertes „ERGODISC“ Tragsystem: garantiert die Stabilität des Leuchtenkörpers während der Eingriffe
  • Gewicht Leuchtenkörper: 1,85 kg
  • Maße Leuchtenkörper: 337 x 214 mm
  • Beleuchtungsstärke: > 40.000 Lux / 1,0 m
  • Leistungsaufnahme Leuchtenkörper: 20 W

 

 



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchten maquet, op-leuchte, op-leuchte stativ, Halogenlicht, Operationslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.662,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.971,18*
€ 4.725,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.883,20*
€ 4.621,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.743,44*
€ 4.454,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.678,07*
€ 4.376,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.662,90*
€ 4.358,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maquet
HM56077644
ab € 381,30*
Sonstiges
KLS Martin
10-155-10-04
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.