Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Leuchte Mach LED 300DF SC Deckenmodell ohne Netzteil mit zentralem Federarm für Raumhöhe unter 2,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MACH3106303127
Hersteller:
     MACH
Herst.-Nr.:
     3106303127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
OP-Leuchte Mach LED 300DF SC Deckenmodell ohne Netzteil mit zentralem Federarm für Raumhöhe unter 2,80m
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
210 mm
Länge:
300 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, untersuchungsleuchte mach led, op-leuchte mach, op-leuchte, OPLEUCHTE, LED300DFSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.496,29*
€ 6.540,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.380,89*
€ 6.403,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.212,86*
€ 6.203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.144,49*
€ 6.121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.135,90*
€ 6.111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.