Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskop, 3W, LED, achromatisch, binokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskop - Das Robuste
Durchlichtmikroskop - Das Robuste
Artikel-Nr.:
     619-KESOOBE112
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBE112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
DAS ROBUSTE - Dimmbare, starke 3W LED-Beleuchtung - Standardmäßig ausgestattet mit Weitfeld-Okularen, achromatischen Objektiven, 4-fach Objektivrevolver, großem vollwertigen Objekttisch und einem Abbe-Kondensor - Okulare: WF 10 x 18 mm - Objektive: 4x / 10x / 40x / 100x - Tubus 360° drehbar / 30° geneigt - Höhenverstellung über beidseitigen Grob- und Feintrieb - Maße: 324 x 191 x 348 mm (B x T x H) - Gewicht: ca. 5,5 kg
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Folgende Zubehörartikel sind bestellbar: Dunkelfeldeinsatz mit der Artikelnummer OBB-A1148 und Polarisationseinheit OBB-A1276
Gesamtmaße:
20 x 40 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,17*
€ 860,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,05*
€ 856,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,17*
€ 827,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern & Sohn
OBE113
ab € 443,04*
Sonstiges
Kern & Sohn
OBE114
ab € 478,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.