Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskop, 3W, LED, achromatisch, trinokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskop - Das Robuste
Durchlichtmikroskop - Das Robuste
Artikel-Nr.:
     619-KESOOBE114
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBE114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
aufrechtes mikroskop
DAS ROBUSTE - Dimmbare, starke 3W LED-Beleuchtung - Standardmäßig ausgestattet mit Weitfeld-Okularen, achromatischen Objektiven, 4-fach Objektivrevolver, großem vollwertigen Objekttisch und einem Abbe-Kondensor - Okulare: WF 10 x 18 mm - Objektive: 4x / 10x / 40x / 100x - Tubus 360° drehbar / 30° geneigt - Höhenverstellung über beidseitigen Grob- und Feintrieb - Maße: 324 x 191 x 348 mm (B x T x H) - Gewicht: ca. 5,5 kg
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Folgende Zubehörartikel sind bestellbar: Dunkelfeldeinsatz mit der Artikelnummer OBB-A1148 und Polarisationseinheit OBB-A1276. Als Mikroskopkamera können Sie Modell ODC132 und ODC152 verwenden.
Gesamtmaße:
6 x 8 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop, Binokular, Trinokular, digital, CMOS, achromatisch, Okular, Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 480,10*
€ 603,20*
Lager 619
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,17*
€ 866,33*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,33*
€ 1.030,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,34*
€ 1.028,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,50*
€ 1.007,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,63*
€ 975,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,17*
€ 908,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern & Sohn
OBF121
ab € 545,01*
Sonstiges
Kern & Sohn
OBF131
ab € 647,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.