|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-HOLT12933S Herst.-Nr.: 12933S EAN/GTIN: 4005058129334 |
| |
|
|  |  |
 | YPSIFLEX® Elastische Mullbinde (Klinikpackung) Gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken. - aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
- nach DIN 61 634-FB
- 4 m gedehnt
- Farbe: weiß
Überischt der verschiedenen Längen: 20 Stück lose in einer Schachtel verpackt - 4 cm 619-HOLT12931S
- 6 cm 619-HOLT12933S
- 8 cm 619-HOLT12935S
- 10 cm 619-HOLT12936S
- 12 cm 619-HOLT12937S
Weitere Informationen:  |  | PZN Nummer: | 04095115 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterial |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 220 |  | € 6,95* | ab € 0,292* | € 0,4535* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 20 |  | € 6,90* | ab € 0,2715* | € 0,4915* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 20 |  | € 5,99* | ab € 0,3155* | € 0,5955* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 20 |  | € 6,50* | ab € 0,339* | € 0,619* |  |  |  | Lager 619 | |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 9,18* | € 13,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|