|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-HOLT12596 Herst.-Nr.: 12596 EAN/GTIN: 4005058125961 |
| |
|
|  |  |
 | YPSIFLEX® haft Fixierbinde - kohäsive elastische Mullbinde
- gekräuselt
- Länge: 20 m gedehnt
- Material-Zusammensetzung: 27% PA, 27% CV und 46% CO
- Stückzahl: 6 Stück pro Packung
Längen-Übersicht: - 6 cm - 619-HOLT12593
- 8 cm - 619-HOLT12595
- 10 cm - 619-HOLT12596
Weitere Informationen:  |  | PZN Nummer: | 00835064 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,29* | ab € 5,24667* | € 7,30667* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,39834* | € 7,50834* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,53* | € 7,94834* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 6,43834* | € 8,90834* |  |  |  | Lager 619 | |  | | 1 |  | pro Paket | € 6,50* | ab € 43,81* | € 57,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,30167* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|