Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonamid Kurzzug-Binde 10 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIFIX® color Fixierbinde
YPSIFIX® color Fixierbinde
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11810
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11810
EAN/GTIN:
     4005058118109
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
  • Aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle.
  • Weitere Informationen:
    PZN Nummer:
    04095032
    Farbe:
    rohweiß
    Material:
    53% Baumwolle
    Maße:
    10 cm x 5 m


    Die Abbildung kann abweichen.

    Achtung Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    69
    € 6,95*
    ab € 0,90*
    € 1,31*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,90*
    ab € 0,97*
    € 1,75*
    8 Tage
    100
    1
    € 6,50*
    ab € 0,97*
    € 1,75*
    Lager 619
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 1,19*
    € 2,13*
    Preise: Lager 619
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,77
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,70
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,19*
    € 1,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 619
    Versand: Lager 619
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Holthaus Medical
    11808
    ab € 0,75*
    Ähnlich
    Erich Nonne
    12008
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.