| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16481-02 Herst.-Nr.: 11808 EAN/GTIN: 4005058118086 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Cottonamid Kurzzug-Binde in Folie und Schachtel einzeln
8 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Cottonamid Kurzzugbinde von Holthaus hat alle guten Gebrauchseigenschaften einer herkömmlichen Binde, ohne jedoch an Elastizität zu verlieren. Zusätzlich verfügt sie über eine hohe Querstabilität und lässt sich in der Kompression gut dosieren.
Produktdaten:
Länge: 5 m gedehnt
Breite: 6 cm bis 12 cm
Farbe: rohweiß
Material: 53% Baumwolle
Packung: Klinikpackung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5mx6, dauerelastische binde, holthaus kurzzugbinde, cottonamid binde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, fixierbinde, idealbinde, mullverband, unviersalbinde, kurzzug, kurzzugbinde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 82 | | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,11* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,47* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,81* | € 1,47* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|