Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m
Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11808
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11808
EAN/GTIN:
     4005058118086
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Übersicht über Längen, Farben und Mengen:
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04095026
Farbe:
rohweiß
Material:
53% Baumwolle
Maße:
8 cm x 5 m


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
82
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,10*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,47*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 0,81*
€ 1,47*
Lager 619
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,80*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
12008
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.