| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT11692 Herst.-Nr.: 11692 EAN/GTIN: 4005058116921 |
| |
|
| | |
| YPSISTRETCH Langzug-Binde dauerelastische Binde, 7 m gedehnt aus 94 % Baumwolle, hautfarben kräftige Ausführung mit Verbandsklammern Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 06139153 | Farbe: | hautfarbe | Material: | 94% Baumwolle | Maße: | 12cm x 7m |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,47* | € 76,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 71,00* | € 88,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 77,41* | € 106,84* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 341,07* | € 401,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|