Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSISTRETCH Langzug-Binde fein Klinikpackung Holthaus 8 cm x 7 m (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSISTRETCH Langzug-Binde fein Klinikpackung Holthaus 8 cm x 7 m (10 Stück), Detailansicht
YPSISTRETCH Langzug-Binde fein Klinikpackung Holthaus 8 cm x 7 m (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14953-01
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11668
EAN/GTIN:
     4005058116686
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
HOLTHAUS

YPSISTRETCH Langzug-Binde fein Klinikpackung

8 cm x 7 m

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die dauerelastische YPSISTRETCH Langzug-Binde ist fein gewebt und eignet sich ideal als Kompressionsverband bei mobilen Patienten oder auch zur Nachbehandlung und Prophylaxe. Durch ihre Elastizität gewährleistet sie einen hohen Ruhedruck und einen relativ niedrigen Arbeitsdruck, da die Dehnbarkeit bei über 150% liegt. Zusätzlich liegen den Binden bereits Verbandklammern bei.



Produktdaten:



Breiten: 8 cm bis 12 cm

Länge: 7 m gedehnt

Material: 95% Baumwolle

Farbe: hautfarbe

Packung: Klinikpackung

Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde, langzugbinde, ypsistretch langzugbinde, holthaus langzugbinde, klinikpackung langzugbinde, langzugbinde grosspackung, verbandmittel, erste hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 51,26*
Lager 2433
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,13*
€ 61,58*
9 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 51,35*
€ 71,13*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 268,57*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,82*
€ 71,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,76*
€ 67,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11688
ab € 42,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.