Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F.O. Macintosh Spatel mit integriertem Lichtleiter, Länge 134 mm, Höhe 18 mm, Gr. 3C (stärker gebogen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F.O. Macintosh Spatel mit integriertem Lichtleiter
F.O. Macintosh Spatel mit integriertem Lichtleiter
Artikel-Nr.:
     619-E1.419.012
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     E1.419.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel

F.O. Macintosh Spatel

 

Ein Laryngoskop mit verschiedensten Spateln sollte in jedem
Notfallkoffer, Rettungs- und Notarztwagen enthalten sein, da es im
Rahmen einer Reanimation zur Intubation benötigt wird. Ebenso ist
es tägliches Arbeitsmittel des Anästhesisten im Operationssaal.
Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine optimale Sicht ist eine
Notwendigkeit zum sicheren Intubieren.


Daher setzen wir ausschließlich modernste LEDs und hochwertige
Werkstoffe bei der Herstellung unserer Fiber-Optik Laryngoskop
Familie ein. Spatel nach Macintosh, Miller und McCoy in allen
gängigen Größen mit integrierter oder auswechselbarer Glasfaser
ermöglicht die Anpassung an nahezu alle Verhältnisse.


Das Herzstück eines Laryngoskopsystems ist jedoch das Griffstück.
Qualität zeichnet sich speziell bei der Beleuchtung sowie der
Langlebigkeit aus. Die verchromte Oberfläche sowie Qualitätslampen
mit bestmöglicher Leuchtstärke unterstreichen dieses.


Eine einfache Reinigung gewährleistet eine optimale Hygiene.
Bewusst wird auf die übliche Struktur verzichtet um Schmutznischen
zu verhindern. Für den notwendigen Halt sorgen hier Querrillen,
welche jedoch wesentlich einfacher zu reinigen sind.

 


• Laryngoskop Spatel mit integrierter Glasfaser
• hochwertige Konstruktion aus Edelstahl für hohe Lebensdauer
• einfache Reinigung oder Sterilisation da keine Schmutznischen
• wartungsfrei
• 8.000 Fasern sorgen für maximale Lebensdauer und Beleuchtungsstärke
• optimale Ausleuchtung durch größtmöglichen Querschnitt (3 x 7 mm)
• Beleuchtungsstärke mit 3.7 V LED: ca. 14.000 Lux
• Beleuchtungsstärke mit 2.5 V Xenon: ca. 6.500 Lux
• kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
• autoklavierbar bis 134°C – ca. 4.000 Zyklen



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luxamed
E1.316.012
ab € 189,93*
Zubehör
Luxamed
E1.317.012
ab € 192,18*
Zubehör
Luxamed
E1.426.012
ab € 446,79*
Zubehör
Luxamed
E1.416.012
ab € 94,81*
Zubehör
Luxamed
E1.417.012
ab € 95,73*
Zubehör
Luxamed
E1.427.012
ab € 156,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.