| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617109 Herst.-Nr.: E1.427.012 EAN/GTIN: 04260381960362 |
| |
|
| | |
| F.O. Laryngoskop Griff 3,7 V Der Standard-Laryngoskop-Griff von Luxamed zeichnet sich neben seines hygienischen Materiales auch durch eine einfache Anwendung aus. Es ist sowohl die LED- bzw. LED-ECO- als auch die Xenon-Ausführung 3,7 V erhältlich. Der F.O. Laryngoskop Griff aus Edelstahl ist in verschiedenen Abmessungen bestellbar und kompatibel mit Spateln der F.O.-Serie. Bei Einsatz von LED-Beleuchtung ist der Griff sterilisierfähig. Produktinformationen zum F.O. Laryngoskop Griff 3,7 V - Laryngoskopgriff LED medium mit Koffer und Lademodul
- Griff entspricht ISO 7376 (grüner Standard)
- Lademodul mit Lithium-Ion Akku und USB-Port zum einfachen Aufladen ohne Ladestation
- Bei Verwendung von LED.Leuchtmitteln sterilisierbar
- Entnahme des Leuchtmittels erfolgt schnell und unkompliziert
- Autoklavierbar bis 134°C (ohne Leuchtmittel und Batterien)
- Data-Matrix mit Angabe des Herstellers, Produktcodes sowie des Produktionsdatums zur besseren Rückverfolgbarkeit
Materialzusammensetzung des F.O. Laryngoskop Griff 3,7 V - Glasperlengestrahlte, matt verchromte Oberfläche für eine hochwertige Optik
- Keine Oberflächenstruktur, Querrillen für eine hygienische Anwendung und sicheren Halt
- Lampenhülse aus Metall
Weitere Informationen: | | Größe: | Set 3,7 V, aufladbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Laryngoskop Etui, Laryngoskop Koffer, Laryngoskop Tasche, Laryngoskopie Koffer, Laryngoskop-Griff, Laryngoskopgriff, laryngoskop-griff kaltlicht, ladegerät li-ion, Edelstahlspatel, Laryngoskopset, Mehrweglaryngoskop, Rettungsbedarf, Anästhesiebedarf, Diagnostikbedarf |
| | |
| |